Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Sparlampen mit Vorschaltgerät
>
Artikel
Konstsmide 7245-759 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-18581896
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7245-759
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
1150 mm
Gewicht
2000 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
,
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
,
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät
,
Sparlampen mit Vorschaltgerät
,
Stromsparlampe mit Vorschaltgerät
,
Lichtmastleuchte
,
Mastleuchte
,
Straßenbeleuchtung
,
Straßenlampe
,
Straßenlaterne
,
Straßenleuchte
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchte e27
,
pfeilerleuchte
,
konstsmide sockelleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7215-750 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Schwarz
Konstsmide
7215-750
ab € 73,08*
Ähnlich
Konstsmide 7246-759 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Konstsmide
7246-759
ab € 34,00*
Ähnlich
Konstsmide 7247-759 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Konstsmide
7247-759
ab € 34,89*
Ähnlich
Konstsmide 7248-759 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Konstsmide
7248-759
ab € 32,71*
Ähnlich
Konstsmide 7249-759 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
7249-759
ab € 74,09*
Ähnlich
Konstsmide 7268-759 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz, Silber
Konstsmide
7268-759
ab € 63,26*
Ähnlich
Sockelleuchte 'Sambesi' anthrazit IP44
TRIO Leuchten
404160142
ab € 96,58*
Ähnlich
Wegeleuchte TUELA Außenleuchte Laterne Höhe 100cm, Anthrazit
TRIO Leuchten
410860142
ab € 56,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen