Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7301-320 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7301-320 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Edelstahl
Konstsmide 7301-320 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18581962
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7301-320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
980 mm
Gewicht
4250 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7311-320
ab € 59,21*
Ähnlich
TRIO Leuchten
401860142
ab € 57,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
404260142
ab € 43,49*
Ähnlich
TRIO Leuchten
504160124
ab € 65,15*
Ähnlich
TRIO Leuchten
407360142
ab € 81,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.