Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger HDMI0500 043 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger HDMI0500 043 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
Schwaiger HDMI0500 043 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18592506
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HDMI0500 043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
  • Digitales Anschlusskabel für Bild- und Tonübertragung
    - HDMI Standard 1.3 (bis 10,2 Gb/s (340 MHz)
    - Stecker angespritzt (Kunstoff), Kontakte vergoldet
    - Einzeln geschirmte Leitungen
    - Technische Details
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.3
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,44*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.