Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron boomer live Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron boomer live Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 4 W
Ultron boomer live Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 4 W
Ultron boomer live Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 4 W
Ultron boomer live Tragbarer Stereo-Lautsprecher Weiß 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18643500
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     119188
EAN/GTIN:
     4040895191885
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Nehmen Sie Ihre Musik mit dem boomer live überall hin mit. Genießen Sie satten und klaren Sound immer und überall, egal ob zu Hause oder am Strand.

Im aufklappbaren Tabstand können Sie Ihr iPhone oder Tablet abstellen. Der Ständer lässt sich einfach zuklappen, wenn er nicht benötigt wird.

- Bluetooth Lautsprecher mit integriertem Tabstand.
- Bluetooth 2.1 für kabellose Musikwiedergabe.
- Aux (line In) Anschluss.
- Freisprechfunktion.
- 2x2 Watt RMS.
- 800mAh Lithium Polymer Batterie.
- bis zu 6 Stunden Batterielaufzeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
470 g
Breite
194 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
114 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Audio
RMS-Leistung
4 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Stand
Lautstärkeregler
Digital
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Tablet
Zertifizierung
Ce, RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Laden per USB
Ja
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.