Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3777 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3777 Zange Spitzzange
C.K Tools T3777 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19309736
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Material
Polyvinylchlorid, Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
145 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.