Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS 7-port USB 2.0 Hub 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS 7-port USB 2.0 Hub 480 Mbit/s Schwarz
EXSYS 7-port USB 2.0 Hub 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1939956
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
exsys usb hubs
Mit der EX-1177 erweitern Sie einen USB 2.0 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf sieben weitere USB 2.0 Ports. Es ist somit möglich bis zu sieben externen USB Peripheriegeräte an einen USB 2.0 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und in einem Metallgehäuse, somit auch für den Industriellen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB 2.0
Mac-Kompatibilität
Ja
Abmessungen (BxTxH)
150 x 60 x 23 mm
Chipsatz
NEC uPD720113
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/ME/2000/XP Linux Mac OS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6099
ab € 2,90*
Zubehör
Exsys
EX-6997
ab € 20,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.