Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testboy TV 325
Testboy TV 325
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20846802
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     77409
EAN/GTIN:
     4028532203252
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Das praktische Infrarot-Thermometer Testboy TV 325 in Pistolenform zeichnet sich durch seine einfache und unkomplizierte Handhabung aus. Mit seinem integrierten Laserpointer kann die Temperaturmessung punktgenau erfolgen. Zusätzlich kann das TV 325 mit jedem handelsüblichen K-Typ Thermofühler betrieben werden. Durch die zuschaltbare Displaybeleuchtung wird ein sicheres Ablesen der Messdaten auch bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet. Das Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff ermöglicht den Einsatz auch in rauer Umgebung. Ausstattung: - Data-Hold Funktion - Auto-Power-Off Funktion - °C / °F Umschaltung - Zuschaltbarer Laserpunkt - Zuschaltbare Display-Beleuchtung - Bereitschaftstasche zum sicheren Transport Besonders geeignet für folgende Bereiche: - KFZ-Werkstätten - Heizungsanlagen - Kälte- und Klimaanlagen - Elektrohandwerk - Industrie
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-60 - 500 °C
Produktfarbe
Rot
Temperaturmessbereich
-76 - 932 °F
Genauigkeit
1 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
222 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.