Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Ersatzteile
>
Duplexeinheit
>
Artikel
KYOCERA 1203P90UN0 Duplex Einheit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-21047168
Hersteller:
Kyocera
Herst.-Nr.:
1203P90UN0
EAN/GTIN:
632983029442
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
duplexeinheit kyocera
Weitere Informationen:
Medienformate
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
64 - 105 g/m²
Merkmale
Kompatibilität
Kyocera TASKalfa 1800, TASKalfa 2200, TASKalfa 1801, TASKalfa 2201
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
375 x 60 x 220 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker- & Scannerzubehör
>
Duplex Einheiten
Weitere Suchbegriffe:
duplex unit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Automatischer Originaleinzug DP-480 (50 Blatt)
Kyocera
1203P76NL0
ab € 305,53*
Sonstiges
Kassettenunterschrank PF-730(B) (2 x 500 Blatt)
Kyocera
1203NJ8NL1
ab € 687,45*
Sonstiges
Kassettenunterschrank PF-740(B) (2 x 1.500 Blatt)
Kyocera
1203NF8NL1
ab € 1.100,32*
Sonstiges
Multimediakassette PF-780(B) (500 Blatt)
Kyocera
1203NL8NL1
ab € 470,11*
Sonstiges
Originalabdeckung Typ H (Platen Cover Typ H)
Kyocera
1202NG0UN0
ab € 77,78*
Sonstiges
Papierkassette PF-480 (300 Blatt)
Kyocera
1203P88NL0
ab € 303,65*
Sonstiges
Unterschrank CB-480L (Holz, niedrig) inkl. Rollen
Kyocera
870LD00105
ab € 151,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen