Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2011-0-1318 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2011-0-1318 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Busch-Jaeger 2011-0-1318 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Busch-Jaeger 2011-0-1318 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203164
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2011-0-1318
EAN/GTIN:
     4011395194805
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)

Nennspannung: 250 V~

Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
41 mm
Tiefe des visuellen Teils
6 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.