Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE700 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE700 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
ATEN CE700 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
ATEN CE700 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2130666
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Netzteiltyp
AC9V
Abmessungen (BxTxH)
13.00 x 10.00 x 3.50 mm
Anzahl Anschlüsse
16
Weitere Anschlüsse
4 x USB Type A Female 1 x USB Type B Female 2 x HDB-15 Female 1 x HDB-15 Male 2 x AC Jack 2 x RJ-45 Female
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.8 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,04*
Zubehör
Aten
CS1732B-AT-G
ab € 69,55*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,92*
Zubehör
Aten
CS1734B-AT-G
ab € 82,18*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,95*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 219,06*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 738,35*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 691,17*
Zubehör
Aten
DCP3019
ab € 2.759,56*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 179,94*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 179,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.