Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12007 Wasserdetektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12007 Wasserdetektor
Lupus Electronics 12007 Wasserdetektor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22827998
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12007
EAN/GTIN:
     4260195431898
Suchbegriffe:
SmartHome Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder
Der LUPUSEC-XT Wassermelder alarmiert Sie zuverlässig bei Wasserschäden oder Überschwemmungen. Hierzu wird der Wassermelder einfach in Bodennähe angebracht und der Sensor so ausgelegt, dass er Bodenkontakt hat. Jeder Kontakt mit Wasser wird sofort gemeldet. Der Wassermelder ist ebenfalls batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er in jeder Räumlichkeit in Bodennähe angebracht werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach den Wassermelder über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.