Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA 00791811 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA 00791811 Steckdose Weiß
PEHA 00791811 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23516249
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00791811
EAN/GTIN:
     4010105791815
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 mit Zentralplatte für Kombinationen erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00800611
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.