Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger HDM0300 043 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger HDM0300 043 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Schwaiger HDM0300 043 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23550323
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HDM0300043
EAN/GTIN:
     4004005300857
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
  • Digitales Anschlusskabel für Bild- und Tonübertragung
  • HDMI High Speed, geeignet für Full HD & 3D TV
  • Stecker angespritzt (Kunstoff), Kontakte vergoldet
  • Einzeln geschirmte Leitungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 3 meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,44*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.