Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A95818 Herst.-Nr.: 24230 EAN/GTIN: 4001883242309 |
| |
|
| | |
| R2 = 437,5 mm / 30°. Welcher Spur Sie auch folgen, hier wird die Reise zum Erlebnis: Märklin Modellbahnen sind mehr als Spielzeug. Sie wecken Interesse und Leidenschaft bei Jung und Alt. Und verbinden Menschen über Generationen und Entfernungen hinweg. Denn mit Märklin und Ihren ganz eigenen Ideen schaffen Sie fesselnde Erlebniswelten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 437.5 mm | Design | Produkttyp | Track | | Markenkompatibilität | Märklin | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,42* | € 22,96* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,84* | € 22,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,08* | € 42,28* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 36,70* | € 46,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,90334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|