Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner AC-tiveFinder Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner AC-tiveFinder Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Orange, Weiß
Laserliner AC-tiveFinder Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Orange, Weiß
Laserliner AC-tiveFinder Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Orange, Weiß
Laserliner AC-tiveFinder Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Orange, Weiß
Laserliner AC-tiveFinder Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Orange, Weiß
Laserliner AC-tiveFinder Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24595790
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.010A
EAN/GTIN:
     4021563671144
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spannungsprüfer Schraubendreher Breite
158 mm
Spannungsprüfer Schraubendreher Tiefe
25 mm
Spannungsprüfer Schraubendreher Höhe
21 mm
Gewicht Spannungsprüferschraubendreher
48 g
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
24 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
1000 V
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.