Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel 1819-T1 Kleinteil/Werkzeugkasten ABS Synthetik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel 1819-T1 Kleinteil/Werkzeugkasten ABS Synthetik Schwarz
Perel 1819-T1 Kleinteil/Werkzeugkasten ABS Synthetik Schwarz
Perel 1819-T1 Kleinteil/Werkzeugkasten ABS Synthetik Schwarz
Perel 1819-T1 Kleinteil/Werkzeugkasten ABS Synthetik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24602478
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     1819-T1
EAN/GTIN:
     5410329412302
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
ABS Synthetik
Produktfarbe
Schwarz
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OTBA4
ab € 156,20*
Ähnlich
Perel
OTCM2
ab € 290,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.