Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Pinsel
>
Pinselbox
>
Artikel
Really Useful Boxes 68501900 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-24652687
Hersteller:
Really Useful Products
Herst.-Nr.:
68501900
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Pinselaufbewahrung
Pinselbox
Pinselmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Sperren
Ja
Anzahl der Deckel-Organiser
1
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
195 g
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Kleinteile & Werkzeugkästen
Weitere Suchbegriffe:
Pinseltasche
,
Sammelbehälter
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
stapelkasten kunststoff transparent
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,29*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Boxes 1.6C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Products
1.6C
ab € 3,18*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68501600 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68501600
ab € 3,49*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68501800 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68501800
ab € 4,55*
Ähnlich
Kunststoff-Box the q-line, mit Deckel, Volumen (Liter) 2l, Breite 200mm, Tiefe
helit innovative Büroprodukte
H6162402
ab € 2,86*
Ähnlich
Really Useful Box 2,1 Liter, Postkartenbox, Aufbewahrungsbox
Really Useful Products
2.2C
ab € 4,86*
Ähnlich
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 0.2C 12x4,5x8,5cm 0,2l transparent
Really Useful Products
0.2C
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen