Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
>
Artikel
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 0.2C 12x4,5x8,5cm 0,2l transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-123213403
Hersteller:
Really Useful Products
Herst.-Nr.:
0.2C
EAN/GTIN:
5060024801064
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Mit Bügelverschlüssen um den Deckel zu fixieren.
Weitere Informationen:
Maße:
12 x 4,5 x 8,5 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
0,2
Temperaturbereich:
-15 bis +80
witterungsbeständig:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
... >
Ordnen, Archivieren
>
Altablage
>
Archiv-Box, -Schachtel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Kunststoffbox
,
Medikamenten-Dosett
,
Medikamentendispenser
,
Medikamentendose
,
Medikamentendosierer
,
Medikamentenspender
,
Pillendispenser
,
Pillendose
,
Pillendosett
,
Pillendosierer
,
Pillenspender
,
Tablettendispenser
,
Tablettendose
,
Tablettendosett
,
Tablettendosierer
,
Tablettenspender
,
Sammelbehälter
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
really useful box archivbox transparent
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful
,
Ablageboxen
,
Ablagen
,
Ablagesysteme
,
Archiv-Ablagen
,
Archivierungen
,
Archivsammler
,
Aufbewahrung
,
Aufbewahrungsboxen
,
Mehrzweckboxen
,
Multifunktionsboxen
,
Ordnerarchive
,
Sicherheitsboxen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,95*
€ 2,02*
Lager 1682
1 Tag
293
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 2,07*
Lager 303
3 Tage
305
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 3,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 840 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Boxes 1.6C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Products
1.6C
ab € 2,83*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68501600 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68501600
ab € 3,49*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68501800 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68501800
ab € 4,54*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68501900 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68501900
ab € 3,22*
Ähnlich
Really Useful Box 2,1 Liter, Postkartenbox, Aufbewahrungsbox
Really Useful Products
2.2C
ab € 4,85*
Ähnlich
Sunware Aufbewahrungsbox Q-line H6162002 0,2l transparent
Sunware
H6162002
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen