Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
Tripp Lite P568-003-WH HDMI-Kabel 0,91 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-24675030
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
P568-003-WH
EAN/GTIN:
0037332184795
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332184792
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
401.3 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Vietnam
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
HDMI-Kabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite P504-050-EZ Videokabel-Adapter 15,24 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,70*
Zubehör
Tripp Lite P566-003 HDMI-zu-DVI-Kabel, digitaler Monitor-Adapter und Videokonverter (HDMI-zu-DVI-D Stecker/Stecker), 0,91 m
Tripp Lite
P566-003
ab € 9,34*
Zubehör
Tripp Lite P568-003-8K6 8K-HDMI-Kabel – 8K bei 60 Hz, dynamischer HDR, 4:4:4, HDCP 2.2, schwarz, 0,9 m
Tripp Lite
P568-003-8K6
ab € 15,35*
Zubehör
Tripp Lite P568-003-FL HDMI-Kabel 0,91 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite
P568-003-FL
ab € 8,29*
Zubehör
Tripp Lite P568-003-SW HDMI-Kabel 0,91 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite
P568-003-SW
ab € 10,39*
Zubehör
Tripp Lite P568-006-8K6 8K-HDMI-Kabel – 8K bei 60 Hz, dynamischer HDR, 4:4:4, HDCP 2.2, schwarz, 1,83 m
Tripp Lite
P568-006-8K6
ab € 16,20*
Zubehör
Tripp Lite P568-006-BK-GRP Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, Greiferstecker, 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite
P568-006-BK-GRP
ab € 5,35*
Zubehör
Tripp Lite P568-006-RA2 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite
P568-006-RA2
ab € 10,05*
Zubehör
Tripp Lite P568-006-SW HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Tripp Lite
P568-006-SW
ab € 11,34*
Zubehör
Tripp Lite P568-006-WH Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, Greiferstecker, 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite
P568-006-WH
ab € 8,45*
Zubehör
Tripp Lite P568-010-8K6 8K-HDMI-Kabel – 8K bei 60 Hz, dynamischer HDR, 4:4:4, HDCP 2.2, schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
P568-010-8K6
ab € 19,55*
Zubehör
Tripp Lite P568-010-SW HDMI-Kabel 3,05 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite
P568-010-SW
ab € 14,33*
Zubehör
Tripp Lite P568-016-FL HDMI-Kabel 4,88 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite
P568-016-FL
ab € 13,85*
Zubehör
Tripp Lite P568-020 High-Speed-HDMI-Kabel, digitale Videoübertragung mit Audio, UHD 4K (Stecker/Stecker), schwarz, 6,09 m
Tripp Lite
P568-020
ab € 13,49*
Zubehör
Tripp Lite P568-030 High-Speed-HDMI-Kabel, digitale Videoübertragung mit Audio, UHD 4K (Stecker/Stecker), schwarz, 9,14 m
Tripp Lite
P568-030
ab € 36,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen