Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Zyklonsauger
>
Artikel
Severin Chill Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz, Grau, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-24878165
Hersteller:
SEVERIN
Herst.-Nr.:
RB 7025
EAN/GTIN:
4008146016400
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Extra leise und große Reichweite: Mit einer Lautstärke von nur 65 dB(A) säubert der Staubsaugerroboter bis zu 100 m2 Hartböden und kurzflorige Teppiche in 90 Minuten. Dafür sorgt die neueste Lithium-Ionen-Technologie. Dank moderner Sensortechnik mit Treppenstufenerkennung und extra langen Seitenbürsten für optimale Ecken- und Kantenreinigung können Sie das Gerät leicht und flexibel einsetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
285 mm
Höhe
70 mm
Breite
285 mm
Tiefe
285 mm
Gewicht
1467 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
317 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
2359 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Laufzeit
90 min
Akku-/Batteriespannung
12.8 V
Batterielebensdauer
100 m²
Ladezeit
6.5 h
Wiederaufladbar
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Form
Rund
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Reinigungsbürste
Ja
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.35 l
Geräuschpegel
65 dB
Anzahl der Programme
3
Stufen-Detektion
Ja
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden, Laminat, Linoleum, Parkett, Kacheln, Holz
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Roboter-Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Handsauger
,
Handstaubsauger
,
Stielsauger
,
Stielstaubsauger
,
Saugroboter
,
Staubsauger-Roboter
,
Staubsaugerroboter
,
Beutellose Bodenstaubsauger
,
Beutellose Sauger
,
Zyklon-Sauger
,
Zyklon-Staubsauger
,
Zyklonsauger
,
Zyklonstaubsauger
,
beutellose Staubsauger
,
severin akku handstaubsauger
,
akku handsauger
,
akku-handstaubsauger severin
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen