Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13011240 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 13011240 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 13011240 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24880083
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13011240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen
  • 2 x 4-polig; 4 Schraubkontakte; - mit Zentralstück und Abdeckplatte; - mit Spreizkrallen; 80 x 80 x 31 mm; 61 g
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
64 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010440
ab € 5,32*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13011140
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.