Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13011140 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 13011140 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 13011140 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25201170
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13011140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
  • 2 x 4-polig; 4 Schraubkontakte; - perlweiß (ähnlich RAL 1013); - 65 x 80 x 26 mm; 39 g
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
39 g
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010440
ab € 5,32*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13011240
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.