Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
Rutenbeck 13010440 Steckdose RJ-45 Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27095677
Hersteller:
Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
13010440
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
Datendose
2 x 4-polig; 4 Schraubkontakte;
- mit Spreizkrallen;
- 70 x 70 x 29 mm; 45 g
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
45 g
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1 A
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkdose
,
RJ45 Steckverbinder
,
Telefondose
,
UAE Abdeckung
,
rutenbeck netzwerkdose 2 fach
,
datenkommabdeckung rutenbeck
,
isdn dose unterputz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutenbeck 13011140 Steckdose RJ-45 Weiß
Wilhelm Rutenbeck
13011140
ab € 4,92*
Ähnlich
Rutenbeck 13011240 Steckdose RJ-45 Weiß
Wilhelm Rutenbeck
13011240
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen