Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 630340 Küchensieb Edelstahl 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 630340 Küchensieb Edelstahl 10 cm
Tescoma 630340 Küchensieb Edelstahl 10 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24968511
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630340
EAN/GTIN:
     8595028428261
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Form
Rund
Designer
DELICÍA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.