Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE DeadCat GO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE DeadCat GO
RØDE DeadCat GO
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25115423
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     DEADCAT GO
EAN/GTIN:
     698813003921
Suchbegriffe:
Fellwindschutz
Kopfhörer
Windschutz für Mikrofon
rode fellwindschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
VideoMic GO
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
70 mm
Gewicht
15 g
Weitere Suchbegriffe: fellwindschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.