Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MDR-60-24 Spannungswechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL MDR-60-24 Spannungswechsler
MEAN WELL MDR-60-24 Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25143676
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-60-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
24 V
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 18,31*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 30,27*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,57*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,43*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.