| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-25543165 Herst.-Nr.: T1402EL4 EAN/GTIN: 0038548001432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Spitzzange | ![](/p.gif) | Klemmbacke Länge | 57 mm | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 150 mm | ![](/p.gif) | Größe (Imperial) | 6 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Langbeckgripzange, Parallel-Gripzange, Parallel-Klammer-Gripzange, Parallelgripzange, Grip-Schweißzange, Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, irwin langbeck-gripzangen, parallel gripzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |