Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN T546EL7 Schraubzwinge 15 cm Schwarz, Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN T546EL7 Schraubzwinge 15 cm Schwarz, Blau, Gelb
IRWIN T546EL7 Schraubzwinge 15 cm Schwarz, Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543452
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T546EL7
EAN/GTIN:
     5715110790585
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
150 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gelb
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irwin
10505942
ab € 21,40*
Ähnlich
Irwin
10505947
ab € 34,61*
Ähnlich
Irwin
T5412EL7
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.