Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 10505947 Schraubzwinge 125 cm Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN 10505947 Schraubzwinge 125 cm Schwarz, Blau, Grau
IRWIN 10505947 Schraubzwinge 125 cm Schwarz, Blau, Grau
IRWIN 10505947 Schraubzwinge 125 cm Schwarz, Blau, Grau
IRWIN 10505947 Schraubzwinge 125 cm Schwarz, Blau, Grau
IRWIN 10505947 Schraubzwinge 125 cm Schwarz, Blau, Grau
IRWIN 10505947 Schraubzwinge 125 cm Schwarz, Blau, Grau
IRWIN 10505947 Schraubzwinge 125 cm Schwarz, Blau, Grau
IRWIN 10505947 Schraubzwinge 125 cm Schwarz, Blau, Grau
IRWIN 10505947 Schraubzwinge 125 cm Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543465
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10505947
EAN/GTIN:
     5706915059472
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
1250 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irwin
10505942
ab € 18,73*
Ähnlich
Irwin
T5412EL7
ab € 9,13*
Ähnlich
Irwin
T546EL7
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.