Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myWall HZ3-1,1L Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myWall HZ3-1,1L Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium
myWall HZ3-1,1L Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25564045
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ3-1,1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1100 m
Breite
33 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,35*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.