Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kombizange
>
Artikel
Stanley 0-89-867 Zange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-25867131
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
0-89-867
EAN/GTIN:
3253560898670
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Weitere Informationen:
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185.42 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Kombinationszange
,
Standard-Kombizange
,
kombinationszange 180 mm
,
kombinationszange
,
stanley kombizange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley 0-89-859 Zange Diagonale Zange
Stanley
0-89-859
ab € 10,15*
Zubehör
Stanley 0-89-870 Zange Spitzzange
Stanley
0-89-870
ab € 10,81*
Zubehör
Stanley 0-89-872 Zange Spitzzange
Stanley
0-89-872
ab € 10,81*
Zubehör
Stanley 0-89-873 Abisolierzange Schwarz, Gelb
Stanley
0-89-873
ab € 15,96*
Zubehör
Stanley FatMax Kombinationszange
Stanley
0-89-868
ab € 11,61*
Zubehör
Stanley FatMax Kraftseitenschneider
Stanley
0-89-861
ab € 10,97*
Zubehör
Stanley FATMAX Spitzzange gebogen
Stanley
0-89-871
ab € 10,10*
Zubehör
Stanley FATMAX Spitzzange gerade
Stanley
0-89-869
ab € 10,10*
Zubehör
Stanley FatMax Vornschneider
Stanley
0-89-875
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen