Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caliber HPG407BT Tragbarer Lautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caliber HPG407BT Tragbarer Lautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz
Caliber HPG407BT Tragbarer Lautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz
Caliber HPG407BT Tragbarer Lautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz
Caliber HPG407BT Tragbarer Lautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25914110
Hersteller:
     Caliber
Herst.-Nr.:
     HPG407BT
EAN/GTIN:
     8714505041292
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
  • Drahtlose Bluetooth®-Technologie (Reichweite bis zu 10 Meter – Bluetooth v2.1 + EDR) - Unterstützt die Profile A2DP und AVRCP - Wiedergabe von USB-Speichermedium und Micro-SD-Karte (bis zu 32 GB) - UKW-Tuner (automatischer Suchlauf und Speicherung) - LED-Anzeige - 2.1 kraftvoller Klang - Integrierte, wiederaufladbare Batterie (hält bis zu 8 Stunden) - Tasten für: Vorheriges/Nächstes, Wiedergabe/Pause, Modus und Lautstärke - Integrierte 3,5 mm Audioeingangsbuchse - (für optionale Kabelverbindung, Kabel im Lieferumfang enthalten) - Kompatibel mit Bluetooth-fähigen Smartphones, Tablets, PCs und Notebooks - Aufladen über 5 V USB-Anschluss (1,2 m USB auf Micro-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
116.6 mm
Höhe
116.6 mm
Design
Produkttyp
2.1 Tragbares Lautsprechersystem
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Röhre
Lautstärkeregler
Digital
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
FM-Radio
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Verstärker
Eingebaut
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.