Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 19" Netzwerk Standschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 19" Netzwerk Standschrank
LogiLink 19" Netzwerk Standschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26278158
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D16S68B
EAN/GTIN:
     8698800000102
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
  • Gewicht: 55kg - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar) - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2-1,5mm Stahl - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand - Dachblech mit Ausschnitt
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
16U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Kühlung
Aktiv
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
878 mm
Innere Breite
503 mm
Innere Tiefe
750 mm
Innenhöhe
718 mm
Gewicht
61000 g
Montagetiefe (max.)
573 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral9005, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,35*
€ 558,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,54*
€ 546,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 457,27*
€ 544,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,44*
€ 527,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 441,23*
€ 525,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,07*
€ 517,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,24*
€ 471,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D16S68G
ab € 400,65*
Sonstiges
LogiLink
D22S68B
ab € 407,60*
Sonstiges
LogiLink
D22S68G
ab € 416,77*
Sonstiges
LogiLink
D32S68B
ab € 459,65*
Sonstiges
LogiLink
D32S68G
ab € 472,54*
Sonstiges
LogiLink
D42S68B
ab € 515,14*
Sonstiges
LogiLink
D42S68G
ab € 501,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.