Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink D32S68B Rack 32U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink D32S68B Rack 32U Freistehendes Gestell Schwarz
LogiLink D32S68B Rack 32U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27141530
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D32S68B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
  • Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand - Dachblech mit Ausschnitt
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Rack-Kapazität
32U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Gewicht
88000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral9005, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,97*
€ 642,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,49*
€ 624,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 522,24*
€ 621,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,02*
€ 597,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 499,85*
€ 594,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,09*
€ 578,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,65*
€ 546,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D16S68B
ab € 396,24*
Sonstiges
LogiLink
D16S68G
ab € 400,65*
Sonstiges
LogiLink
D22S68B
ab € 407,60*
Sonstiges
LogiLink
D22S68G
ab € 416,77*
Sonstiges
LogiLink
D32S68G
ab € 472,54*
Sonstiges
LogiLink
D42S68B
ab € 515,14*
Sonstiges
LogiLink
D42S68G
ab € 501,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.