| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-27179356 Herst.-Nr.: D22S68B EAN/GTIN: 8698800000126 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Gewicht: 71kg - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar) - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2-1,5mm Stahl - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand - Dachblech mit Ausschnitt
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Freistehendes Gestell | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 1500 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 71000 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85381000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral9005, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |