Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

connektgear 26-6220 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
connektgear 26-6220 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
connektgear 26-6220 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
connektgear 26-6220 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
connektgear 26-6220 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26543915
Hersteller:
     connektgear
Herst.-Nr.:
     26-6220
EAN/GTIN:
     503562402348
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
5 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
REACH
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Technische Details
Biologisch abbaubare Verpackung
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.