| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26586086 Herst.-Nr.: 4-T25004 EAN/GTIN: 4004764023899 |
| |
|
| | |
| Nachfülltinte edding T 25 refill ink. Zum Nachfüllen der Permanentmarker edding No.1, 21, 22, 25, 400, 500, 550, 800, 850, 3000, 3300. Auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn, Schablonen und Stempeln geeignet. Permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tinte in einer Flasche mit Tropfendosierer. Inhalt: 30 ml. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Grün | | Fassungsvermögen | 30 ml | | Permanent | Ja | | Kompatibilität | edding No.1, 21, 22, 25, 400, 500, 550, 800, 850, 3000, 3300 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Nachfüllpatrone-Permanentmarker, Nachfülltinte-Permanentmarker, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Tusche, druckerpatrone edding, druckerpatrone, nachfülltinte-whiteboardmarker grün |
| | |
| |