| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-26708283 Herst.-Nr.: 27 01 160 EAN/GTIN: 4003773016106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - zum Fassen und Trennen von Einzelleitern in Kabelbäumen
- mit Mittenschneider für weichen Draht - flach-runde Backen - Greifflächen gezahnt - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Spitzzange | ![](/p.gif) | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Kunststoff | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Rot | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 160 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 120 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Mittenschneider, knipex flachrundzange 160mm, mittenschneider knipex, elektronik spitzzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |