Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39077911 Herst.-Nr.: H02000A0064 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für den flexiblen Einsatz bietet Telegärtner ein breites Sortiment an verschiedensten Applikationen, in denen die AMJ- und UMJ-Module und Kupplungen montiert werden können. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Produktdesign | Schraubenlos | | Buchsen-Typ | RJ-45 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45.7 mm | | Höhe | 30.5 mm | | Dicke | 64.1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Snap-In Patchpanel, Datendose, Netzwerkdose, RJ45 Steckverbinder, Abdeckrahmen, Rahmen, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, 19 zoll modulträger telegärtner |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,438* | € 1,748* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,44* | € 1,75* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,45* | € 1,77* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,52* | € 1,89* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,55* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|