Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Modul-Aufnahme 46x64, 1-fach AP compact unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul-Aufnahme 46x64, 1-fach AP compact unbestückt
Modul-Aufnahme 46x64, 1-fach AP compact unbestückt
Artikel-Nr.:
     3461-40254773
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021366
EAN/GTIN:
     4018359306618
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputzdose
Modulare Patchpanel
Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben.

Leistungsmerkmale:
zur Aufnahme von AMJ und UMJ Modulen,
hochweriges ABS 94V-0, alpinweiß,
Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung,
Staubschutz dank Schutzklappe

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 1-fach AP compact unbestückt
Farbe: alpinweiß
Serie: AMJ-SL; AMJ-S; AMJ Cat.8.1 Modul; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K
Kurzbezeichnung: Modul-Aufnahme 46x64 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Snap-In Patchpanel, Datendose, Netzwerkdose, RJ45 Steckverbinder, Abdeckrahmen, Rahmen, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, rj45 steckverbinder telegärtner, schalterabdeckung, H02000A0064, 100021366, Kommunikationsanschlussdose Kupfer, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, AP-Steckdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Cat. 3-Anschlussdose, Cat. 5-Anschlussdose, Cat. 5E-Anschlussdose, Cat. 6-Anschlussdose, Cat. 6A-Anschlussdose, Cat. 7-Anschlussdose, Cat. 7A-Anschlussdose, Categorie 3-Anschlussdose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Endgeräteanschluss, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kat. 3-Anschlussdose, Kat. 5-Anschlussdose, Kat. 5E-Anschlussdose, Kat. 6-Anschlussdose, Kat. 6A-Anschlussdose, Kat. 7-Anschlussdose, Kat. 7A-Anschlussdose, Kategorie 3-Anschlussdose, Kategorie 5-Anschlussdose, Kategorie 5E-Anschlussdose, Kategorie 6-Anschlussdose, Kategorie 7-Anschlussdose, Kommunikationsdose, LAN-Dose, MJ-Anschlussdose, Modul-Aufnahme, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, Teilnehmeranschluss, UAE-Anschlussdose, UP-Steckdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose, 4522466
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,428*
€ 1,528*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 1,53*
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,52*
€ 1,65*
4 Tage
9
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 1,65*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.