| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26774301 Herst.-Nr.: W09Z33B EAN/GTIN: 4052792026641 |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 17kg
- Hochwertiges vormontiertes Stahlgehäuse für 10" Komponenten - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl - Glastür mit Zylinderschloss - Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung - Tiefenverstellbare Profilschienen - 20 kg max. statische Bela
Weitere Informationen: Merkmale | Rack-Kapazität | 8U | | Typ | Wandmontiertes Regal | | Höchstgewichtskapazität | 20 kg | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Stahl | | Zertifizierung | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 312 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 415 mm | | Gewicht | 9000 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85381000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse logilink, wandgehäuse, wandgehäuse tiefe 300, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |