| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26774375 Herst.-Nr.: W06Z33B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 12kg - Hochwertiges vormontiertes Stahlgehäuse für 10" Komponenten - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl - Glastür mit Zylinderschloss - Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung - Tiefenverstellbare Profilschienen - 20 kg max. statische Bela
Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85381000 | Merkmale | Rack-Kapazität | 4U | | Typ | Wandmontiertes Regal | | Höchstgewichtskapazität | 20 kg | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Stahl | | Zertifizierung | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 312 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 235 mm | | Gewicht | 6000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |