Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2401734 Schreibtischablage Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2401734 Schreibtischablage Kunststoff Blau
Helit H2401734 Schreibtischablage Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26781052
Herst.-Nr.:
     H2401734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Schwingdeckel-Eimer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Format
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Geeignet für die Aufbewahrung von
Flache Datei, Letter, Hinweis, Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
233 x 310 x 35 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 54,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.