Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 87722 Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 87722 Projektionsleinwand 1:1
Reflecta 87722 Projektionsleinwand 1:1
Reflecta 87722 Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26785225
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87722
EAN/GTIN:
     4005039877223
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2000 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2000 mm
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2150 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
9000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Schwarze Rückseite
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.