Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 44108-09 Trennblatt Karton Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 44108-09 Trennblatt Karton Beige
Pagna 44108-09 Trennblatt Karton Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26818158
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44108-09
EAN/GTIN:
     4013951012578
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt 230 g/qm a4 chamois
trennblatt a4
Trennblätter

Die stabilen Trennblätter sind ideal für die übersichtliche Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Die Größe der Taben lässt sich einfach und schnell zuschneiden und so an die eigenen Bedürfnisse anpassen - so werden die Trennblätter aus Kraftkarton im Handumdrehen zu einem individuellen Register mit bis zu 20 Blatt. Eine besondere Flexibilität bietet auch der stabile Kraftkarton, der schnell sich schnell per Hand beschriften lässt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Karton
Format
A4
Anzahl Schlaglöcher
11
Weitere Suchbegriffe: trennblatt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400004671
ab € 0,0814*
Ähnlich
Herlitz
10840205
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.