Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Sigel SuperDym C5 Tafelmagnet
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27036008
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
GL192
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Die sechs starken SuperDym-Magnete C5 im Cube-Design (10x10x10 mm) halten bis zu 8 Blätter DIN A4 Papier (80g/m²) auf den Glas-Magnettafeln Artverum. Das Material der hochglänzenden silbernen Magnete ist Neodym, vernickelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Silber
Material
Nickel
Magnetisch
Ja
... >
Präsentations-Materialien
>
Präsentationszubehör
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Neodymmagnet
,
Rechteckmagnet
,
haft-magnet grau
,
haft magnet
,
haftmagnet sigel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,79*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,97667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL SuperDym-Magnet C10 "Extra-Strong", Cube-Design, silber, 2x1x2 cm, für Glas-Magnettafeln, 1 Stück
Sigel
GL195
ab € 7,48*
Zubehör
SIGEL SuperDym-Magnete "Ultra Strong, Cube-Design, silber, 2x3x2 cm, für Glas-Magnettafeln, 2 Stück
Sigel
GL707
ab € 13,95*
Zubehör
SIGEL SuperDym-Magnete C10 "Extra-Strong", Cube-Design, silber, 2x1x2 cm, für Glas-Magnettafeln/Glas-Whiteboards, 2 Stück
Sigel
GL704
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen