Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     3461-40076166
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.942 g
Breite
25.25 mm
Tiefe
18.3 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2115*
€ 1,3815*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2332*
€ 1,4032*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,26123*
€ 1,43123*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2867*
€ 1,4567*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2993*
€ 1,4693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3815*
€ 1,64399
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2115*
€ 1,44169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 138,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1803947
ab € 2,402*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8436*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.