Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 595 BF WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 595 BF WW
JUNG CD 595 BF WW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045758
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD595BFWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
505 U, 509 U, 505 TU, 509 TU, 535 U, 539 U, 532-4 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 455,89*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,43*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 37,96*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 772,61*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 574,21*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,64*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 326,36*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 224,86*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,53*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,52*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,73*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,15*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,86*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,94*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.