Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 L
JUNG CD 590 L
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045776
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Kompatible Produkte
531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 455,37*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,65*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,31*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 773,12*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 574,22*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,09*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,98*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,05*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,21*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 43,72*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,12*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 71,42*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 85,35*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,46*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 149,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.