Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 582 BF WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 582 BF WW Weiß
JUNG AS 582 BF WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045964
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS582BFWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
151.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581BF
ab € 1,49*
Ähnlich
Jung
AS581BFGN
ab € 3,90*
Ähnlich
Jung
AS581BFWW
ab € 1,47*
Ähnlich
Jung
AS582BF
ab € 2,53*
Ähnlich
Jung
AS582BFGN
ab € 5,66*
Ähnlich
Jung
AS582BFO
ab € 5,68*
Ähnlich
Jung
AS583BFGN
ab € 9,87*
Ähnlich
Jung
AS583BFO
ab € 9,86*
Ähnlich
Jung
AS583BFWW
ab € 4,35*
Ähnlich
Jung
AS581BFO
ab € 3,90*
Ähnlich
Jung
AS583BF
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.